Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transp. FDA, 2x1mm, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonschlauch transp. FDA, 2x1mm, 25m
Silikonschlauch transp. FDA, 2x1mm, 25m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-788760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569791311
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch id2mm ad4mm
silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 2mm
Silikonschlauch

• Gute Kälteflexibilität
• Gute chemische Beständigkeit
• FDA-Konform
• Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie und der Medizintechnik
• Materialhärte: 60° Shore A
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
• Farbe: transparent
• Rollenlänge: 25 m

Weitere Suchbegriffe: 4053569791311, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 20,54*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 20,59*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 16,14*
€ 20,82*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.