Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2910x27x0,9 10-14ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2910x27x0,9 10-14ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2910x27x0,9 10-14ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-789225
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280270901100-02910
EAN/GTIN:
     4053569764506
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband röntgen 2910x27x0
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
2910 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
10–14
Zahnform:
Normalzahn
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280270901100-02910
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, 4053569764506, Metall-Sägeband, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,13*
€ 27,97*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 21,31*
€ 29,40*
€ 4,90*
ab € 22,67*
€ 32,20*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 32,79*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.