Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2925x27x0,9 6-10Z Röntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2925x27x0,9 6-10Z Röntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2925x27x0,9 6-10Z Röntgen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-789230
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280270906100-02925
EAN/GTIN:
     4053569764520
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 2890x27x0,9
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
2890 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
6–10
Zahnform:
Normalzahn
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280270906100-02925
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, 4053569764520, Metall-Sägeband, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 28,74*
3 Tage
15
€ 7,90*
ab € 21,82*
€ 29,60*
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 30,79*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 23,15*
€ 30,95*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.