Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 3150x27x0,9 5- 7ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 3150x27x0,9 5- 7ZRöntgen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 3150x27x0,9 5- 7ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-789323
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17610270905700-03150
EAN/GTIN:
     4053569765008
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband röntgen
Bimetallsägeband bi-alfa Profile

• Sonderzahnform
• Hochlegierte HSS-M42 Zahnspitzen
• Verstärktes Zahnprofil
• Spanwinkel 6°
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Flexibles Trägerband
• Schwingungsarm
• Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm
• Optimierte Spanabfur

Weitere Informationen:
Länge:
3150 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
5–7
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17610270905700-03150
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, 4053569765008, Metall-Sägeband, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,55*
€ 30,16*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 30,19*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 22,74*
€ 31,81*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 33,91*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,81*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.