| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-789405 Herst.-Nr.: 7021005 EAN/GTIN: 4251058770643 |
| |
|
| | |
| Klebetasche für Messprotokolle • Klebetaschen für Messprotokolle aus Thermodruckern • Selbstklebend und transparent • Tasche kann nach jeder Prüfung mit neuem Protokoll versehen werden • Zum Aufkleben der Protokolle am Kessel Lieferung: Pack à 100 Stück. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Breite: | 60 mm | Markenname: | JUMTEC | Herstellername: | JUMTEC GmbH & Co.KG | Herstellerartikelnummer: | 7021005 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4251058770643, für, Klebetaschen, Messprotokolle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,86* | € 31,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,09* | € 31,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,97* | € 31,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,12* | € 31,34* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 23,92* | € 37,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|