Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPC INOX FräserD6527L 8,00/1,5 HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPC INOX FräserD6527L 8,00/1,5 HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L 8,00/1,5 HB Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-789616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741033
EAN/GTIN:
     4317784741033
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung lang
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ INOX
• Mit Halsfreischliff
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Eckradius

Weitere Informationen:
Ø f8:
8 mm
Eckradius:
1,5 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Nutzbare Länge:
27 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
INOX:
100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
ohne Kühlung:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741033
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser vhm fortis, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, 4317784741033, AlCrN, DIN6527, Fräser, HPC, TPC, VHM-Fräser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 6,90*
ab € 21,58*
€ 29,79*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 29,81*
€ 4,90*
ab € 21,08*
€ 30,34*
4 Tage
27
€ 4,30*
ab € 24,79*
€ 34,49*
Lager 6C8MS
27
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.