| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-790152 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784748865 EAN/GTIN: 4317784748865 |
| |
|
| | |
| Werkstattwinkel DIN 875/1, mit Anschlag • DIN 875/1 • Aus Spezialstahl Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 250 x 165 mm | Querschnitt: | 35 x 7 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784748865 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784748865, Werkstattwinkel, Winkel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,10* | € 55,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,06* | € 55,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,35* | € 55,11* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 42,61* | € 57,94* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,25* | € 59,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|