Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschweissbrenner Promatic Piezo 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschweissbrenner Promatic Piezo 40 mm
Aufschweissbrenner Promatic Piezo 40 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791282
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     335002
EAN/GTIN:
     7314523350027
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
aufschweißbrenner sievert
PROMATIC DD-Brenner

• Kantenaufschweißbrenner 40/250 geeignet für alle Detailarbeiten am Dach
• Aufschweißbrenner 60/600 geeignet für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung

Weitere Informationen:
Brennerkopf-Ø:
40 mm
Leistung:
43,5 kW
Marke:
Sievert
Herstellerartikelnummer:
335002
Herstellername:
Sievert AB
Markenname:
Sievert
Ursprungsland:
Estland
Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, 7314523350027, Bitumenbrenner, Kantenaufschweißbrenner, Teer-
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 150,36*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 130,50*
€ 155,37*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 127,16*
€ 155,60*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 156,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 156,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.