Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschr. 25- 50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschr. 25- 50mm HP
Bügelmessschr. 25- 50mm HP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791291
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     806522
EAN/GTIN:
     4029713281489
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
analog bügelmessschraube 25-50mm
bügel - messschraube
Bügelmessschraube

• Genauigkeit nach DIN 863-1
• Ableseteile mattverchromt
• HM-Messflächen
• Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
• Handwärmeisolierung
• Feststellung durch Klemmhebel

Lieferung: Im Kunststoffetui, ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß.

Weitere Informationen:
Messbereich:
25–50 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
806522
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, 4029713281489, analog, Bügelmeßschraube, Helios, Messschraube, Preisser
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,10*
€ 69,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 72,24*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 67,25*
€ 76,87*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 68,06*
€ 77,45*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 76,64*
€ 90,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851251
ab € 13,13*
Zubehör
PROMAT
4000851250
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.