Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbo.stz. WS S6kt.6-teilig10-20x250/320mmFisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbo.stz. WS S6kt.6-teilig10-20x250/320mmFisch
Schlangenbo.stz. WS S6kt.6-teilig10-20x250/320mmFisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791451
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     00840006K320
EAN/GTIN:
     9002696176077
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer satz
Schlangenbohrer-Satz LEWIS

• Gewindespitze
• 1 Vorschneider
• Zum Durchbohren von Balken und Sparren
• Zylinderschaft ermöglicht Verwendung eines Aufsteckversenkers, ab Ø 8 mm mit 6-kant
• Für Weich- und europäisches Hartholz

Lieferung: In Holzkassette.

Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Inhalt:
Ø 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
00840006K320
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696176077, Bohrer, Holzbohrer, Schlangenbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,90*
ab € 81,01*
€ 102,40*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 102,41*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 103,52*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 84,07*
€ 105,06*
€ 4,80*
ab € 84,69*
€ 105,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.