Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbolzen 150mm Bolzen M10 Tschorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbolzen 150mm Bolzen M10 Tschorn
Spannbolzen 150mm Bolzen M10 Tschorn
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791489
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     3000150
EAN/GTIN:
     4260192270766
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Aufspannbolzen (Spannmittel)
Aufspannbolzen-Verlängerungsschraub...
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen

• Spannen von regelmäßigen und unregelmäßigen Außen-Konturen
• Toleranzklasse js6
• Spannring aus Messing verhindert Beschädigungen am Werkstück

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Gewinde:
M10
Bolzendurchmesser:
63 mm
Anziehdrehmoment (max.):
80 Nm
Ausführung:
austauschbarer Gewindebolzen
Markenname:
TSCHORN
Herstellername:
Tschorn GmbH
Herstellerartikelnummer:
3000150
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spannbolzen, aufspannbolzen tschorn, aufspannbolzen, 4260192270766, Bolzen, Tschorn
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,31*
€ 105,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,01*
€ 108,18*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 108,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 89,94*
€ 113,06*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 125,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.