| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-791533 Herst.-Nr.: 1713601 EAN/GTIN: 9002719030720 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage HPL3 • Aluminium-I-Profil, für maximale Stabilität • Mit einer Horizontal-Libelle und zwei Vertikal-Libellen • Stoßdämpfende Endkappen • Messgenauigkeit Normalmessung 0,017° = 0,3 mm/m • Messgenauigkeit Umschlagmessung 0,029° = 0,5 mm/m • Für besonders präzise horizontale und vertikale Normal- und Umschlagmessungen Weitere Informationen: | | Länge: | 180 cm | Markenname: | SOLA | Herstellername: | SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 1713601 | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Wasserwaage, Maschinenwasserwaage, Präzisions-Wasserwaage, Präzisionswasserwaage, Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, wasserwaage, wasserwaage aluminium, 9002719030720, Alu-Messlatte, Messlatte, Nivellierlatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,12* | € 139,49* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 110,37* | € 141,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 120,21* | € 142,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 110,24* | € 144,48* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,44* | € 147,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|