Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Maschinenleuchte Glanzlicht 400lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Maschinenleuchte Glanzlicht 400lm
LED Maschinenleuchte Glanzlicht 400lm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791795
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/42
EAN/GTIN:
     4260131235467
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht

• Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
• Standfuß (Ø 66 mm) mit gummiummanteltem Magnet
• Hochleistungs-LED, wasserdicht vergossen
• Großer Abstrahlwinkel bei gleichmäßiger Ausleuchtung
• Ein-/Ausschalter am Lampensockel
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie gegen Spritzwasser geschützt

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
300 lm
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
160 °
dimmbar:
nein
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/42
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 83,66*
€ 97,20*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 84,41*
€ 97,24*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 84,38*
€ 97,69*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 98,30*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 86,94*
€ 100,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,81*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.