Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentor grün-besch. 1-f lügelig 1500x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentor grün-besch. 1-f lügelig 1500x 800
Gartentor grün-besch. 1-f lügelig 1500x 800
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514917562
EAN/GTIN:
     4013514917562
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Gartentor, 1-flügelig, Torpfosten-Ø 76 mm

• Verzinkt, pulverbeschichtet, RAL6005 Moosgrün • Gitterfüllung 50 x 50 mm • Inklusive Torpfosten, Buntbartschloss, Drückergarnitur, verstellbare Torkloben und 2 Strebenschellen Ø 76 mm Hinweis: Breite gemessen von Mitte Torpfosten bis Mitte Torpfosten.

Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Höhe:
800 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 128,09*
€ 160,42*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 125,08*
€ 161,87*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 167,37*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 148,09*
€ 183,18*
11 Tage
4
€ 35,99*
ab € 150,90*
€ 187,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.