Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gut-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gut-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Gut-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-792439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784735728
EAN/GTIN:
     4317784735728
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
Gewindelehrringe-Satz
gewindelehrring m 3 x 0,35 6g
gewindelehrring 6g
Gewinde-Lehrring-Satz

• Metrisches ISO-Gewinde DIN ISO 1502
• Toleranzklasse 6g
• Aus hochwertigem Lehrenstahl
• Ganz gehärtet, entspannt und feinstgeschliffen
Weitere Informationen:
Satz-Inhalt:
M3–M12
Ausführung:
Gewinde-Gutlehrring
Nennmaß:
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 mm
Norm:
DIN 2285
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784735728
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: gewindelehrring, 4317784735728, Gewinde, Gewinde-Lehrring, Gutgewindelehrring, Gut-Gewindelehrring
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 214,38*
€ 241,85*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 208,40*
€ 241,86*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 216,56*
€ 245,26*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 245,90*
€ 273,49*
€ 4,80*
ab € 251,19*
€ 280,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.