| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-792471 Herst.-Nr.: 212524 EAN/GTIN: 4029713013752 |
| |
|
| | |
| Messzeugsatz, 8-teilig
• Taschenmessschieber • Bügelmessschraube mit HM-Messflächen, Messbereich 0-25 mm, Ablesung 0,01 mm • Biegsamer Stahlmaßstab, rostfrei, Messbereich 200 mm, Teilung mm / mm, 13 x 0,5 mm • Haarwinkel gehärtet, DIN 875/00, 100 x 70 mm, mit blendfrei mattierter Haarmesskante • Haarlineal gehärtet und geschliffen, DIN 874/00, Länge 100 mm • Reißnadel Hartmetall bestückt, Sechskantgriff aus einem Stück, mit Ansteckclip, Länge 180 mm • Radienschablone aus Spezialstahl, 17 Blatt, konkav und konvex, mit Feststellmutter, Messbereich 1,0 –7,0 mm • Gewindeschablone kombiniert metrisches ISO- und Whitworthgewinde, 48 Blatt, Steigungen 0,4 –7,0; 4 –62 Lieferung: In Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 212524 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber digital, 4029713013752, digital, Digitaler, Helios, Meßzeugsatz, Messzeug-Satz, Meßzeug-Satz, Preisser |
| | |
| |