Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifer GU 20 400V 600W OPTIgrind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifer GU 20 400V 600W OPTIgrind
Doppelschleifer GU 20 400V 600W OPTIgrind
Artikel-Nr.:
     6C8MS-792483
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101520
EAN/GTIN:
     4030635028823
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 400v
Doppelschleifer GU

• Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
• Wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
• Stabile, verstellbare Werkstückauflage
• Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
• Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
• Vibrationsdämpfende Gummifüße

Lieferung: Mit 2 NK Schleifscheiben K 36 und K 80.

Weitere Informationen:
Modell:
GU 20
Spannung:
400 V
Nennaufnahme:
0,6 kW
Schleifscheiben-Ø:
200 mm
Schleifscheibenbreite:
30 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø:
32 mm
Leerlaufdrehzahl:
2850 min-1
Markenname:
OPTIgrind
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
3101520
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, stürmer maschinen doppelschleifbock, 4030635028823, Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 189,35*
€ 234,2404*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,66*
€ 260,14*
€ 4,90*
ab € 226,22*
€ 264,22*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 228,96*
€ 269,09*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 236,98*
€ 273,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.