Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschl TRIX ROTSTRAHL25x4,5mm, 1", 40m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschl TRIX ROTSTRAHL25x4,5mm, 1", 40m
Wasserschl TRIX ROTSTRAHL25x4,5mm, 1", 40m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-793535
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     4045998018671
EAN/GTIN:
     4045998018671
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

• Niedriger Durchflusswiderstand
• Hochflexibel, robust
• LABS-, trennmittel- und fettfrei
• Ozon-, witterungs-, UV-beständig
• Zur Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren
• Einsatzbereiche: Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau
• Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
• Einlage: synthetische Garne
• Decke: EPDM, ab DN 28 stoffgemustert
• Temperaturbereich von –40 °C bis +100 °C
• Farbe: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund

Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch, 4045998018671, Schlauch
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
720
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 10,92*
1 Tag
960
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,07*
1 Tag
960
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,12*
1 Tag
672
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 11,58*
Lager 6C8MS
25
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 356,84*
€ 392,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 392,06*
€ 466,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 375,90*
€ 447,32
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 366,92*
€ 436,63
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 362,23*
€ 431,05
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 356,84*
€ 424,64
pro Rolle
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK104
ab € 2,75*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 2,97*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
ab € 2,13*
Zubehör
Bevo
0420025
ab € 1,78*
Zubehör
Bevo
0450125
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.