Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke, Softshell, Größe XS, schw./anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke, Softshell, Größe XS, schw./anthr.
Winterjacke, Softshell, Größe XS, schw./anthr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-818617
Herst.-Nr.:
     4053813035543
EAN/GTIN:
     4053813035543
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterjacke 1041

Ausführung:
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Wasserabweisender Frontreißverschluss, mit Kinn- und Windschutzblende
• Zwei Seitentaschen, Smartphone-Innentasche
• Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets, bis 7‘‘ geeignet
• Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
• Verlängerter Rücken
• Innenkragen aus Fleece
• Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• EasyBrand-Funktion
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Material:
• 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m²
• Innenfutter 100 % Polyester
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,78*
€ 94,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 95,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,23*
€ 95,02*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,30*
€ 98,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 99,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.