Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 25 REFLECTIQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 25 REFLECTIQ
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 25 REFLECTIQ
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 25 REFLECTIQ
Kübler Jacke, warngelb/anthrazit, Größe 25 REFLECTIQ
Artikel-Nr.:
     6C8MS-819889
Herst.-Nr.:
     1207 8340-3497-25
EAN/GTIN:
     4053813372778
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke KÜBLER REFLECTIQ 1207 8340

Eigenschaften:
Körperbetonter Schnitt
Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
• Zwei Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub
• Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf
• Smartphone-Innentasche
• Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende
• Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
• Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Schulter mit Stretcheinsatz
• Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
• Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen
• Linke Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte
• Verlängerter Rücken
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Ergonomisch geformte griffige Zipper
Material : 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2

Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
warngelb-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
1207 8340-3497-25
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,71*
€ 99,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 101,33*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,88*
€ 102,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 102,30*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 80,99*
€ 103,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.