Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke ACTIVIQ Größe L Größe L, sand/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke ACTIVIQ Größe L Größe L, sand/schw.
Jacke ACTIVIQ Größe L Größe L, sand/schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-820338
Herst.-Nr.:
     4053813359656
EAN/GTIN:
     4053813359656
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke 1250

Ausführung:
• EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
• Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
• Innentasche mit Klett und Armtasche mit integrierter Stifttasche
• Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
• Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,96*
€ 59,75*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,37*
€ 60,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 60,97*
4 Tage
29
€ 4,30*
ab € 47,04*
€ 61,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 63,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-2599-54
ab € 35,88*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-2599-52
ab € 48,47*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-2599-54
ab € 48,71*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-2599-52
ab € 27,88*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-2599-54
ab € 27,95*
Zubehör
KÜBLER®
1,00018E+13
ab € 35,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.