Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke ACTIVIQ Größe XL Größe XL, moosgrün/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke ACTIVIQ Größe XL Größe XL, moosgrün/schw.
Jacke ACTIVIQ Größe XL Größe XL, moosgrün/schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-820373
Herst.-Nr.:
     4053813270098
EAN/GTIN:
     4053813270098
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke 1250

Ausführung:
• EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
• Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
• Innentasche mit Klett und Armtasche mit integrierter Stifttasche
• Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
• Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,21*
€ 60,17*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,13*
€ 61,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 61,38*
6 Tage
6
€ 4,30*
ab € 47,19*
€ 61,68*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 63,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.