Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose ACTIVIQ low, Größe 46, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose ACTIVIQ low, Größe 46, anthr./schw.
Hose ACTIVIQ low, Größe 46, anthr./schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-823397
Herst.-Nr.:
     4053813299402
EAN/GTIN:
     4053813299402
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose 2250

Ausführung:
• Zwei Gesäßtaschen
• Meterstab- und Schenkeltasche
• Aufgesetzte Stifttasche, Smartphonetasche
• Elastischer Bundeinsatz
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 37,51*
€ 48,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,44*
€ 48,77*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,22*
€ 49,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,65*
€ 50,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,04*
€ 53,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2850 5231-9799-46
ab € 51,46*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-46
ab € 43,95*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-S
ab € 43,13*
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,32*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,75*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-9799-S
ab € 45,09*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-46
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.