| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-83206 Herst.-Nr.: 102505 EAN/GTIN: 4019208028293 |
| |
|
| | |
| Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Stahl-ZS Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Ausführung: Körper aus Stahl, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm vierbacken-drehfutter zs 80 mm din 6350, drehfutter röhm, drehfutter, 30190080, Ausdrehfutter, betätigt, Drehbankfutter, Dreibackendrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, Futter, Futterspannmittel, Keilstangendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, manuell, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Röhm, Spanndrehfutter, Spiralring-Vierbacken-Drehfutter, VierbackenDrehfutter, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zweibackendrehfutter |
| | |
| |