Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 160 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 160 mm Röhm
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BB 160 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-84005
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110159
EAN/GTIN:
     4019208038766
Suchbegriffe:
Blockbacken
Bohrbacken
Drehbacken
Drehfutter
Bohrbacke, 3-teilig

Ausführung: Nach außen abgestuft, gehärtet.

Anwendung: Als Ersatz-Bohrbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
160 mm
Backenlänge:
61 mm
Backenbreite:
18 mm
Backenhöhe:
47,5 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
110159
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, drehfutter röhm, drehfutter, 30360160, Aufsatzbacken, Backenfutter, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025560, Röhm, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 107,46*
€ 125,79*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 132,77*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 133,01*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,89*
€ 134,40*
1 Tag
9
pro Stück
€ 7,90*
ab € 117,82*
€ 137,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.