Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Satz DIN 6350 DB 125 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Satz DIN 6350 DB 125 mm Röhm
Drei-Backen-Satz DIN 6350 DB 125 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-84014
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110167
EAN/GTIN:
     4019208038841
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Drehbacke, 3-teiliger Satz

Ausführung: Nach innen abgestuft, gehärtet.

Anwendung: Als Ersatz-Drehbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
125 mm
Backenlänge:
52 mm
Backenbreite:
18 mm
Backenhöhe:
41,5 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
110167
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, roehm drehfutter 125 mm, drehfutter röhm, drehfutter, 30480125, Aufsatzbacken, Backenfutter, Blockbacken, Bohrbacken, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025563, Röhm, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,35*
€ 116,82*
4 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,48*
€ 125,67*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 126,73*
Lager 6C8MS
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 127,40*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 109,71*
€ 134,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.