Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 38
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 38
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 38
Artikel-Nr.:
     6C8MS-844149
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72752-38
EAN/GTIN:
     4030839267080
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Ambition Boa®, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Geschlossene und gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Material: hydrophobiertes Nubukleder/hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, T PU/PU-Sohle DIMENSION PRO
Sicherheit: Stahlkappe
Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)
Größen: 36–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 8,50*
ab € 76,15*
€ 91,99*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 76,14*
€ 92,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 92,20*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 76,41*
€ 92,34*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 96,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,32*
€ 114,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,13*
€ 109,63
pro Paar
ab 4 Paar
€ 90,29*
€ 107,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,74*
€ 100,84
pro Paar
ab 8 Paar
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,97*
€ 97,54
pro Paar
ab 12 Paar
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,55*
€ 89,90
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.