Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JOSCHI ESD S3 CI 76521 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JOSCHI ESD S3 CI 76521 Größe 38
Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JOSCHI ESD S3 CI 76521 Größe 38
Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JOSCHI ESD S3 CI 76521 Größe 38
Artikel-Nr.:
     6C8MS-845093
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76521-38
EAN/GTIN:
     4030839268469
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitswinterstiefel (Form C), JOSCHI ESD S3 CI, 76521-38

•• Rindleder
• Warmfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD

• Metallfreier Durchtrittschutz
• Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
• PU-Spitzenschutz
• Aluminiumkappe
• EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
• Kombination: Schnürung und Reißverschluss
• Extra weite Passform

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN SAFEGUARD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
25
€ 8,50*
ab € 79,68*
€ 99,69*
7 Tage
25
€ 5,90*
ab € 79,70*
€ 99,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 99,89*
Lager 6C8MS
25
Frei Haus
ab € 78,75*
€ 103,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 108,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,74*
€ 123,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,29*
€ 118,16
pro Paar
ab 4 Paar
€ 97,30*
€ 115,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,46*
€ 107,65
pro Paar
ab 8 Paar
€ 89,55*
€ 106,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,44*
€ 104,05
pro Paar
ab 12 Paar
€ 87,23*
€ 103,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,75*
€ 93,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.