Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 46
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-846709
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     72112/46
EAN/GTIN:
     4031783083542
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Klettverschluss und Gummizug, einstellbar
• Metallfrei
• Baak® go&relax-System zum fußgerechten
Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich
Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlege-
sohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit
atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)
Weite: 12

Weitere Informationen:
Weite:
12
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
72112/46
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,89*
€ 61,74*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 52,56*
€ 61,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,36*
€ 68,06*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 68,06*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 58,94*
€ 69,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,33*
€ 80,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,41*
€ 76,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,02*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,97*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,98*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,97*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 65,48*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 74,62*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 50,80*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 50,74*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 50,84*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 51,15*
Ähnlich
Baak
72112-44
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
72112-45
ab € 50,87*
Ähnlich
Baak
72112-47
ab € 50,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.