Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 7
Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-846785
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-542/7
EAN/GTIN:
     0076490449551
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542

Ausführung:
•INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
•Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C
•Innenhand beschichtet – für sicheres Arbeiten mit öligen Teilen
•Leichtgewichtige Konstruktion für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
Einsatzbereiche: Endschwermontage, Spanen, Schleifen, Wartungsarbeiten, Primärmontage, Stanzen
Norm: EN 388:2016, EN 407
Kategorie: II
Material: INTERCEPTTM-Technikgarn, Beschichtung Nitril
Länge: 213–267
Größe: 6–11

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.3.2.F. / EN 407 X.1.X.X.X.X
Herstellerartikelnummer:
11-542/7
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 31900007
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,65*
€ 12,10*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 12,13*
21 Tage
nicht lagernd
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 12,74*
4 Tage
82
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 12,95*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 96 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 144 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 145,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11542100
ab € 9,22*
Ähnlich
Ansell
11542110
ab € 9,21*
Ähnlich
Ansell
11542060
ab € 1.508,96016*
Ähnlich
Ansell
11542080
ab € 9,20*
Ähnlich
Ansell
11542090
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.