Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 720, Größe 56,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 720, Größe 56,schwarz
Arbeitshose 720, Größe 56,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-846815
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1803-720-32/56N
EAN/GTIN:
     4055301112231
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose

Ausführung:
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Seiten-, Gesäß-, Schenkel-, Smartphone- und Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster
• Reflexelemente
• Schmale Passform
• Stretcheinsätze
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
• BiColor: Farblich abgesetzte Funktionen
• Vielseitige Taschenlösungen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 44L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1803-720-32/56N
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,22*
€ 60,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 60,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 64,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 67,66*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 56,07*
€ 70,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.