Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Kittel CoverStar, 65 g/ qm, Größe L, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Kittel CoverStar, 65 g/ qm, Größe L, weiß
Asatex Kittel CoverStar, 65 g/ qm, Größe L, weiß
Asatex Kittel CoverStar, 65 g/ qm, Größe L, weiß
Asatex Kittel CoverStar, 65 g/ qm, Größe L, weiß
Asatex Kittel CoverStar, 65 g/ qm, Größe L, weiß
Asatex Kittel CoverStar, 65 g/ qm, Größe L, weiß
Asatex Kittel CoverStar, 65 g/ qm, Größe L, weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-846830
Hersteller:
     CoverStar
Herst.-Nr.:
     CKI-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Kittel CoverStar® CKI

Eigenschaften:
• Begrenzt spritzdicht
• Teilkörperschutz gegen Blut und Viren
Antistatisch
Ausführung:
• Fünf Druckknöpfe am Kragen
• Gummizug an Armabschlüssen
• Zwei Taschen
Material: CoverStar®-Material, ca. 65 g/m²
Zulassung/Norm: EN 13034:2005+A1:2009; EN 14126:2003+AC:2004; EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B)
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
L
Herstellerartikelnummer:
CKI/L
Herstellername:
Asatex AG
Markenname:
Asatex
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 2,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,05*
1 Tag
209
25
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,36*
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.