Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia. Bohrkronen trocken D 225x 200 mm Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia. Bohrkronen trocken D 225x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 225x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 225x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 225x 200 mm Eibenstock
Artikel-Nr.:
     6C8MS-849552
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A22500
EAN/GTIN:
     4026851009623
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
• Anwendung für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)
• Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
• Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
• Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen

Weitere Informationen:
Bohrkronen-Ø:
225 mm
Nutzlänge:
200 mm
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
36A22500
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, nass- und trockenbohrkrone, 07000450, 4007000450, Bohrkrone, Hohlbohrkrone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,18*
€ 343,55*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,02*
€ 364,77*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,83*
€ 374,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,44*
€ 394,98*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 349,57*
€ 405,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 353,57*
€ 420,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,02*
€ 365,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36321100
ab € 245,51*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.