Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW Fein
Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW Fein
Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW Fein
Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW Fein
Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW Fein
Artikel-Nr.:
     6C8MS-849639
Hersteller:
     72705461000
Herst.-Nr.:
     72705461000
EAN/GTIN:
     4014586886763
Suchbegriffe:
01110230
4001110230
Bohrmaschine
Fein
Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW

Diese Kernbohreinheit hält auch großer Beanspruchung stand: Sie ist extrem belastbar konstruiert – mit einem soliden Maschinenaufbau und mit einem schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch. Dies empfiehlt das System für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
Produkteigenschaften:
• 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
• Rechts-/Linkslauf
• Elektronische Drehzahleinstellung
• 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
• Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
• Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
• Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
• Komfort-Magnethaltekraftanzeige
• Integrierter Kühlmitteltank
• Seitenwechselbares Vorschubhandrad
• Kippsensor
• Drehzahlspeicher Memory Function
Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

Weitere Informationen:
Leistung:
1100 W
Spannung:
230 V
Lastdrehzahl:
130–520 min-1
HM-Kernbohr-Ø:
35 mm | 35,00 mm
HSS-Kernbohr-Ø:
35 mm | 35,00 mm
Kernbohrtiefe:
50 mm | 50,00 mm
Spiralbohrer-Ø:
16 mm | 16,00 mm
Gewindeschneiden:
M14
Marke:
Fein
Senk-Ø:
31 mm | 31,00 mm
Reiben-Ø:
16 mm | 16,00 mm
Hub:
135 mm
Hubbereich gesamt:
260 mm
Kernbohraufnahme:
Weldon 3/4 "
Magnetfuß-Abmessung:
175 x 80 mm
Magnethaltekraft:
10000 N
Gewicht nach EPTA:
10,6 kg
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
72705461000
Markenname:
Fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,20*
€ 1.205,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,03*
€ 1.159,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 971,59*
€ 1.156,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,94*
€ 1.097,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 921,02*
€ 1.096,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 920,33*
€ 1.095,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,03*
€ 1.081,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,50*
€ 1.063,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.