Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledergürtel Burkhard, Eindorn, Länge 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledergürtel Burkhard, Eindorn, Länge 115 cm
Ledergürtel Burkhard, Eindorn, Länge 115 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850717
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85002-20-115 cm
EAN/GTIN:
     4030646235548
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
fhb gürtel
Ledergürtel Burkhard

Ausführung:
•Eindornschnalle
•Natürliche Fett-Wachs-Optik
•Breite: 40 mm
Material: Rindleder
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
115 cm
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
85002-20-115 cm
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 115 cm, Zunftgürtel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 21,35*
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 15,34*
€ 21,49*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 22,63*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 17,28*
€ 23,75*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.