Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnregenjacke Whistler Größe XL, gelb/marine,FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnregenjacke Whistler Größe XL, gelb/marine,FORMAT
Warnregenjacke Whistler Größe XL, gelb/marine,FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850929
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784567183
EAN/GTIN:
     4317784567183
Suchbegriffe:
Warnschutz-Regenjacke
Warnschutzregenjacke
Regenjacke
Regenparka
Warnschutz-Regenjacke Whistler

Ausführung:
• Wasserdicht (100 %), winddicht und hoch atmungsaktiv
• Wasserdampfdurchlässige Beschichtung an Innenseite und Unterarmbelüftung
• Meshfutter im Körper und Polyamidfutter in den Ärmeln
• Bandverschweißte Nähte
• A bnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
• Reißverschluss unter Klettbandpatte
• Diverse Taschenvariationen
• Elastisches Gelenkband mit Verengung mittels Klettbandpatte
• Kordelzug in der Taille
• Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos
Zulassung/Norm:
• EN ISO 20471:2013, Klasse 3
• EN 343:2003 + A1:2007 Klasse 3/3
• EN ISO 13688:2013
Material:
• 100 % Polyester-Gewebe, ca. 195 g/m²
• 100 % PU-Beschichtung
Größen:
• S–3XL

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 6,90*
ab € 32,43*
€ 43,28*
Lager 6C8MS
99
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 47,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,01*
€ 50,67*
4 Tage
89
€ 9,95*
ab € 42,81*
€ 56,72*
4 Tage
99
€ 8,50*
ab € 47,00*
€ 61,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.