Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BerufsHalbschuh 36761,ESDO2 FO SRC, Größe 46, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BerufsHalbschuh 36761,ESDO2 FO SRC, Größe 46, schwarz
BerufsHalbschuh 36761,ESDO2 FO SRC, Größe 46, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-851015
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36761-46
EAN/GTIN:
     4042035814814
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuh uni6 36760/36761, O1 FO SRC ESD

Ausführung:
• Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
• Sanitized behandelt
• Wasserabweisend
• Kratzfest
• Soft-PU-Zwischensohle
• Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Material: Funktionsleder in Wabendesign, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
Sicherheit: DIN EN ISO 20347:2012, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843, Teil 100, Abschnitt 3.1v.8/93
Gewicht: ca. 600 g (Größe 42)
Weite: 11
Größe: 35–48

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,20*
€ 73,43*
€ 4,80*
ab € 57,50*
€ 73,44*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,27*
€ 82,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 82,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,60*
€ 84,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,03*
€ 97,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,78*
€ 94,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,78*
€ 92,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,24*
€ 90,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,27*
€ 76,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.