Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workwear-T Men Größe S, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Workwear-T Men Größe S, weiß
Workwear-T Men Größe S, weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-852301
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     4053901103222
EAN/GTIN:
     4053901103222
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts weiß größe s
Herren-T-Shirt Workwear-T Men JN800

Ausführung:
• Doppelt gearbeitete Nähte
• Rundhalsausschnitt
• Single-Jersey
Material:
• 100 % Baumwolle, ca. 180 g/m²
Größen:
• S–3XL

Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 11,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 12,41*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.