Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Erlangen, MG, Größe 82C66,kornbl./schw.bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hose Erlangen, MG, Größe 82C66,kornbl./schw.bl.
Hose Erlangen, MG, Größe 82C66,kornbl./schw.bl.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-853160
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074010837
EAN/GTIN:
     5711074010837
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose Erlangen

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
• Gürtel-, Hammer- und Werkzeugschlaufen, D-Ring
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material:
• 70 % Polyester, 30 % Viskose (Tencel®), ca. 340 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,69*
€ 87,74*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 68,74*
€ 87,78*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 87,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,14*
€ 88,12*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 70,93*
€ 89,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.