Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Dortmund, MG, Größe 82C50,schw./dkl.anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hose Dortmund, MG, Größe 82C50,schw./dkl.anthr.
Hose Dortmund, MG, Größe 82C50,schw./dkl.anthr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-853243
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074013517
EAN/GTIN:
     5711074013517
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose Dortmund

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
• Gürtel-, Hammer- und Werkzeugschlaufen, D-Ring
Material:
• 70 % Polyester, 30 % Viskose (Tencel®), ca. 340 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,78*
€ 58,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,85*
€ 58,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,16*
€ 59,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,51*
€ 61,00*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 61,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.