Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Dortmund, MG, Größe 90C48,dkl.anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hose Dortmund, MG, Größe 90C48,dkl.anthr./schw.
Hose Dortmund, MG, Größe 90C48,dkl.anthr./schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-853283
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074014415
EAN/GTIN:
     5711074014415
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose Dortmund

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
• Gürtel-, Hammer- und Werkzeugschlaufen, D-Ring
Material:
• 70 % Polyester, 30 % Viskose (Tencel®), ca. 340 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,10*
€ 61,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,36*
€ 61,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 61,85*
7 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 48,86*
€ 63,48*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 44,48*
€ 64,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.