Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-856783 Herst.-Nr.: 5711074601530 EAN/GTIN: 5711074601530 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke 17103-316 Ausführung: • Schmutz- und staubabweisendes Fleecematerial • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit • Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste • Brust-, Innen- und Vordertaschen mit Reißverschluss • Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum • Daumenlöcher am Handgelenk Material: • 94 % Polyester, 6 % Elasthan, ca. 260 g/m² Größen: • XS–2XL • 3XL–4XL, ÜGZ 30 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,72* | € 78,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,22* | € 78,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,64* | € 79,12* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,12* | € 81,78* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 58,98* | € 82,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|