Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Regenhose Benjamin,PU- Stretch,Gr. 3XL,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Regenhose Benjamin,PU- Stretch,Gr. 3XL,schwarz
FHB Regenhose Benjamin,PU- Stretch,Gr. 3XL,schwarz
FHB Regenhose Benjamin,PU- Stretch,Gr. 3XL,schwarz
FHB Regenhose Benjamin,PU- Stretch,Gr. 3XL,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-857152
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     77939-20-3XL
EAN/GTIN:
     4030646291452
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Regenhose Benjamin

Ausführung:
• Wind- und wasserdicht
• Weitenregulierung am Hosensaum mit Klett
• Hosenbund mit Gummizug und Weitenregulierung
• Ideal zum Tragen über der Arbeitshose
Material:
• Außen: 100 % Polyurethan, ca. 170 g/m²
• Innen: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 343, Kl. 3/1

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
77939-20-3XL
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenbundhose, 1850800808, 50800808, Arbeitshose, Hose, Wetterschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,42*
€ 41,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,64*
€ 45,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 47,91*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.