| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-857265 Herst.-Nr.: 125100-1320-52 EAN/GTIN: 4030646302073 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose Florian Ausführung: • Mischgewebe mit ergonomischer Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit • Elastische Seitenkeile und höher geschnittener Bund im Rücken • Je eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | beige-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 125100-1320-52 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,08* | € 70,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,37* | € 75,46* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 57,68* | € 79,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|