Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterparka, Canvas Größe S, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterparka, Canvas Größe S, grau/schwarz
Planam Winterparka, Canvas Größe S, grau/schwarz
Planam Winterparka, Canvas Größe S, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-857781
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2193044
EAN/GTIN:
     4030913080802
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Winterparka Canvas 320

Ausführung:
• Wasserdicht, Nähte hinterklebt
• WInddicht
• Verstärkung aus Cordura® in Ellbogenhöhe
• Fleecekragen, Kapuze im Kragen
• Innenfutter gesteppt
• Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
• Handy-, Seiten-, Front-, Brust-, Ärmel- und Innentaschen
• Verdeckter Frontreißverschluss
Material:
• Oberstoff: 100 % Polyester (PU-beschichtet)
• Verstärkungen: 100 % Nylon (Cordura® mit TEFLON®-Beschichtung), Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
• Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 6330

Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Größe:
S
Herstellerartikelnummer:
2193044
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,82*
€ 55,62*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,78*
€ 57,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,32*
€ 58,48*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 61,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,35*
€ 62,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2193052
ab € 41,80*
Ähnlich
Planam
2193048
ab € 41,63*
Ähnlich
Planam
2193056
ab € 41,58*
Ähnlich
Planam
2193060
ab € 41,64*
Ähnlich
Planam
2193064
ab € 46,06*
Ähnlich
Planam
2193068
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.