Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke2120880,Größe 3XL, warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzjacke2120880,Größe 3XL, warngelb
Wetterschutzjacke2120880,Größe 3XL, warngelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-857920
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301019356
EAN/GTIN:
     4055301019356
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Wetterschutzjacke 2120

Ausführung:
• Diverse Taschenvariationen
• Reflexapplikationen
• Stehkragen und Armliftsystem
• Innenliegende Saumweitenverstellung
• Abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung
• Wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Drucknopfleiste
• Verschweißte Nähte
• Seiten-, Napoleon-, Brust- und Innentaschen
• Verstellbarer Ärmelabschluss
Zulassung/Norm:
• EN ISO 20471, Klasse 3
• EN 343
• EN 14058, Klasse 1
Material:
• Gewebe: 100 % Polyester, ca. 205 g/m²
• Membran: 100 % Polyurethan
Größen:
• XS–3XL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 150,74*
€ 185,96*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 149,05*
€ 189,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,46*
€ 190,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,49*
€ 216,79*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 197,86*
€ 238,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.