Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 720, Größe 50L,anthrazit/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 720, Größe 50L,anthrazit/rot
Arbeitshose 720, Größe 50L,anthrazit/rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-858259
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301112842
EAN/GTIN:
     4055301112842
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose

Ausführung:
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Seiten-, Gesäß-, Schenkel-, Smartphone- und Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster
• Reflexelemente
• Schmale Passform
• Stretcheinsätze
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
• BiColor: Farblich abgesetzte Funktionen
• Vielseitige Taschenlösungen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 44L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,10*
€ 59,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 61,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 66,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 70,02*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.