| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-858295 Herst.-Nr.: 4055301113245 EAN/GTIN: 4055301113245 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose
Ausführung: • Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund • D-Ring und Hammerschlaufe • Seiten-, Gesäß-, Schenkel-, Smartphone- und Zollstocktasche • Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster • Reflexelemente • Schmale Passform • Stretcheinsätze • Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen • Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort • BiColor: Farblich abgesetzte Funktionen • Vielseitige Taschenlösungen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m² Größen: • Normale Größen: 44–64 • Lange Größen: 44L–56L • Kurze Größen: 48S–56S |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshosen jeans, berufshose bp, berufshose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,19* | € 58,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,53* | € 59,72* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 44,28* | € 65,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|