Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 720, Größe 52S,nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 720, Größe 52S,nachtblau
Arbeitshose 720, Größe 52S,nachtblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-858322
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301113535
EAN/GTIN:
     4055301113535
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose

Ausführung:
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Seiten-, Gesäß-, Schenkel-, Smartphone- und Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster
• Reflexelemente
• Schmale Passform
• Stretcheinsätze
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
• BiColor: Farblich abgesetzte Funktionen
• Vielseitige Taschenlösungen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 44L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,30*
€ 59,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 60,91*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 66,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 69,54*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.