Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1789 555, Größe 48S, walnuss/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1789 555, Größe 48S, walnuss/schwarz
Arbeitshose 1789 555, Größe 48S, walnuss/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-858598
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301123695
EAN/GTIN:
     4055301123695
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1789

Ausführung:
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Freihängende, doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
• Gewebeverstärkung im Gesäßbereich
• CORDURA®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen
• Hammerschlaufe
• Verstärkte Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster 1839
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• BiColor-Optik: Farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 44L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
34
€ 6,90*
ab € 35,85*
€ 47,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,31*
€ 49,09*
€ 4,90*
ab € 38,22*
€ 51,80*
Lager 6C8MS
34
Frei Haus
ab € 36,60*
€ 54,75*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.